GRATTEC

GRATTEC Entgratwerkzeug-Satz SOFTGRIP 1

  • ERIKS:23427104
  • Hersteller:SG2001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Softgrip-Satz SG 2000/SG 2001

Ausführung: Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus.

Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Das Entgratwerkzeug ist für alle feinen, mittleren und für schwerste Entgratarbeiten geeignet.


Satzinhalt:
1 Soft-Handgriff EL SG 3000GT
11 HSS-Plus-Klinge B 10 S
11 HSS-Plus-Klinge E 100 S
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater