GRATTEC

GRATTEC Entgratwerkzeug-Satz GT E

  • ERIKS:23427085
  • Hersteller:EL1200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universal-Entgrater-Satz E – EL 1200

Ausführung: Mit Universal-Kunststoffgriff EL 1000 GT.



Anwendung: Universal-Entgratwerkzeug für alle mittleren und schwerste Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konvexen und konkaven Kanten.
Satzinhalt:
1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 GT mit Klingenmagazin (für Schaft-Ø 3,2 mm)
1 Klingenhalter EL 0200 GT
1 HSS-Klinge E 100
1 HSS-Klinge E 200
1 HSS-Klinge E 300
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater