GRATTEC

GRATTEC Entgratwerkzeug-Satz GT

  • ERIKS:23427086
  • Hersteller:EL1300
Image 1
Entgratsenker-Satz EL 1300

Ausführung: Mit Universal-Kunststoffgriff EL 1000 GT.



Anwendung: Stabiler Universal-Entgratsenker für Bohrungen über Ø 4 mm. Für HSS-Senkköpfe bis Ø 30 mm.
1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 GT mit Klingenmagazin
1 Klingenhalter EL 0300 GT, für alle Senker Typ C
1 HSS-Senker C20
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater