GRATTEC

GRATTEC Doppel-Entgratwerkzeug

  • ERIKS:23427092
  • Hersteller:DB2000
Image 1
Doppel-Blech-Entgrater-Satz DB 2000

Anwendung: Die Schneide läuft am vollen Umfang auf beiden Seiten. Dadurch können Bleche und Stege bis 12 mm Stärke gleichzeitig beidseitig entgratet werden.

Hinweis: Für Niro-Bleche sind entsprechende Schneidscheiben N 80 M 42 erhältlich.
Satzinhalt:
1 Kunststoffhandgriff mit Handschutz
2 HSS-Schneidscheiben N 80
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GRATTEC
Typ
Entgrater