GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø90x6mm/40m

  • ERIKS:14910201
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 184.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 171.00

-

20+

CHF 116.50

31.87%

40+

CHF 93.00

45.61%

80+

CHF 81.40

52.40%

160+

CHF 79.00

53.80%

320+

CHF 76.60

55.20%

640+

CHF 74.30

56.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F