GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø8x3.5mm/40m

  • ERIKS:14905019
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

1147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.40

-

20+

CHF 15.80

9.20%

40+

CHF 12.60

27.59%

80+

CHF 10.30

40.80%

120+

CHF 9.45

45.69%

240+

CHF 9.20

47.13%

480+

CHF 8.95

48.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F