GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø80x6mm/40m

  • ERIKS:14910200
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 163.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

10.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 151.00

-

20+

CHF 103.50

31.46%

40+

CHF 79.40

47.42%

80+

CHF 72.60

51.92%

160+

CHF 70.30

53.44%

320+

CHF 68.20

54.83%

640+

CHF 66.20

56.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F