GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø75x5mm/40m

  • ERIKS:13619105
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 117.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 108.50

-

20+

CHF 92.60

14.65%

40+

CHF 74.20

31.61%

80+

CHF 60.10

44.61%

120+

CHF 55.70

48.66%

240+

CHF 54.00

50.23%

480+

CHF 52.40

51.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F