GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø70x5mm/40m

  • ERIKS:13619107
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 110.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.50

-

20+

CHF 87.50

14.63%

40+

CHF 70.10

31.61%

80+

CHF 57.00

44.39%

120+

CHF 52.50

48.78%

240+

CHF 51.00

50.24%

480+

CHF 49.50

51.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F