GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø65x5mm/40m

  • ERIKS:13619100
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 100.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.60

-

20+

CHF 79.20

14.47%

40+

CHF 63.40

31.53%

80+

CHF 51.40

44.49%

120+

CHF 47.50

48.70%

240+

CHF 46.10

50.22%

480+

CHF 44.80

51.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F