GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø60x5mm/40m

  • ERIKS:13619097
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.70

-

20+

CHF 54.40

14.60%

40+

CHF 43.50

31.71%

80+

CHF 35.50

44.27%

120+

CHF 32.70

48.67%

240+

CHF 31.80

50.08%

480+

CHF 30.80

51.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F