GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø55x5mm/40m

  • ERIKS:13618289
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 88.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

37.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.80

-

20+

CHF 70.10

14.30%

40+

CHF 56.00

31.54%

80+

CHF 45.60

44.25%

120+

CHF 42.20

48.41%

240+

CHF 40.90

50.00%

480+

CHF 39.60

51.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
55 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F