GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø50x5mm/40m

  • ERIKS:13618248
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.70

-

20+

CHF 66.50

14.41%

40+

CHF 53.20

31.53%

80+

CHF 43.20

44.40%

120+

CHF 39.90

48.65%

240+

CHF 38.80

50.06%

480+

CHF 37.50

51.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F