GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø45x5mm/40m

  • ERIKS:13618178
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.10

-

20+

CHF 59.80

22.44%

40+

CHF 48.00

37.74%

80+

CHF 41.90

45.65%

160+

CHF 40.70

47.21%

320+

CHF 39.40

48.90%

640+

CHF 38.30

50.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F