GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø42x5mm/40m

  • ERIKS:13616456
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.00

-

20+

CHF 60.90

9.10%

40+

CHF 48.80

27.16%

80+

CHF 39.60

40.90%

120+

CHF 36.70

45.22%

240+

CHF 35.60

46.87%

480+

CHF 34.60

48.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
42 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F