GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø40x5mm/40m

  • ERIKS:13618130
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

232 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.30

-

20+

CHF 57.40

9.32%

40+

CHF 46.00

27.33%

80+

CHF 37.40

40.92%

120+

CHF 34.50

45.50%

240+

CHF 33.50

47.08%

480+

CHF 32.50

48.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F