GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø38x5mm/40m

  • ERIKS:13618058
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 67.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.90

-

20+

CHF 57.30

8.90%

40+

CHF 45.80

27.19%

80+

CHF 37.30

40.70%

120+

CHF 34.40

45.31%

240+

CHF 33.40

46.90%

480+

CHF 32.30

48.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F