GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø35x5mm/40m

  • ERIKS:13618092
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 63.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.70

-

20+

CHF 53.50

8.86%

40+

CHF 42.80

27.09%

80+

CHF 34.70

40.89%

120+

CHF 32.20

45.14%

240+

CHF 31.20

46.85%

480+

CHF 30.30

48.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F