GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø32x4.5mm/40m

  • ERIKS:13618161
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

147.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.40

-

20+

CHF 45.90

8.93%

40+

CHF 36.70

27.18%

80+

CHF 30.00

40.48%

120+

CHF 27.70

45.04%

240+

CHF 26.70

47.02%

480+

CHF 26.00

48.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F