GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø28x4mm/40m

  • ERIKS:13618212
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 50.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.40

-

20+

CHF 42.00

9.48%

40+

CHF 33.60

27.59%

80+

CHF 27.50

40.73%

120+

CHF 25.40

45.26%

240+

CHF 24.60

46.98%

480+

CHF 23.90

48.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
28 mm
Wandstärke
4 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F