GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø25.4x35.4mm

  • ERIKS:13618233
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 61.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

187.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.90

-

20+

CHF 51.70

9.14%

40+

CHF 41.40

27.24%

80+

CHF 33.60

40.95%

120+

CHF 31.10

45.34%

240+

CHF 30.20

46.92%

480+

CHF 29.20

48.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
25.4 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F