GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø22x5mm/40m

  • ERIKS:13618315
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

218.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.50

-

20+

CHF 44.00

9.28%

40+

CHF 35.10

27.63%

80+

CHF 28.70

40.82%

120+

CHF 26.40

45.57%

240+

CHF 25.70

47.01%

480+

CHF 24.90

48.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
22 mm
Wandstärke
5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F