GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø19x4.5mm/40m

  • ERIKS:13618318
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 42.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

161.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.10

-

20+

CHF 35.50

9.21%

40+

CHF 28.50

27.11%

80+

CHF 23.00

41.18%

120+

CHF 21.40

45.27%

240+

CHF 20.70

47.06%

480+

CHF 20.10

48.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F