GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø16x4mm/40m

  • ERIKS:13618013
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

26.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.60

-

20+

CHF 30.50

9.23%

40+

CHF 24.40

27.38%

80+

CHF 19.90

40.77%

120+

CHF 18.50

44.94%

240+

CHF 17.90

46.73%

480+

CHF 17.40

48.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
4 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F