Eriks
GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø13x4mm/40m

  • ERIKS:13604617
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.00

-

20+

CHF 25.50

8.93%

40+

CHF 20.30

27.50%

80+

CHF 16.40

41.43%

120+

CHF 15.30

45.36%

240+

CHF 14.70

47.50%

480+

CHF 14.30

48.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
4 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F