GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø120x6mm/40m

  • ERIKS:14910206
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 255.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

104.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 236.00

-

20+

CHF 160.50

31.99%

40+

CHF 128.50

45.55%

80+

CHF 112.50

52.33%

160+

CHF 109.00

53.81%

320+

CHF 106.00

55.08%

640+

CHF 102.50

56.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F