GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø110x6mm/40m

  • ERIKS:14910204
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 236.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

8.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 218.50

-

20+

CHF 176.00

19.45%

40+

CHF 138.00

36.84%

80+

CHF 108.50

50.34%

120+

CHF 90.00

58.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
110 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F