GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø10x3.5mm/40m

  • ERIKS:13605122
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

645 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.90

-

20+

CHF 20.90

8.73%

40+

CHF 16.80

26.64%

80+

CHF 13.70

40.17%

120+

CHF 12.50

45.41%

240+

CHF 12.10

47.16%

480+

CHF 11.80

48.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F