GOODALL

GOODALL Vielzweckschlauch UNIVERSAL Ø100x6mm/40m

  • ERIKS:14910203
Image 1
Schlauch UNIVERSAL, NBR, schwarz, 10 bis max 25 bar (je nach Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 217.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

20.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 201.50

-

20+

CHF 136.50

32.26%

40+

CHF 110.00

45.41%

80+

CHF 95.60

52.56%

160+

CHF 92.80

53.95%

320+

CHF 90.00

55.33%

640+

CHF 87.30

56.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNIVERSAL
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F