CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.10 | - |
10+ | CHF 10.80 | 36.84% |
20+ | CHF 9.80 | 42.69% |
40+ | CHF 8.05 | 52.92% |
60+ | CHF 7.90 | 53.80% |
90+ | CHF 7.70 | 54.97% |
135+ | CHF 7.55 | 55.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | Stahl |
Bandbreite | 24 mm |
Klemmbereich | von 90 bis 100.9 mm |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |