CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.95 | - |
10+ | CHF 5.00 | 37.11% |
20+ | CHF 4.60 | 42.14% |
40+ | CHF 3.70 | 53.46% |
60+ | CHF 3.65 | 54.09% |
90+ | CHF 3.60 | 54.72% |
135+ | CHF 3.55 | 55.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | Stahl |
Bandbreite | 20 mm |
Klemmbereich | von 40 bis 46.9 mm |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |