Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 212-237

  • ERIKS:11903349
  • Hersteller:11903349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.50

-

10+

CHF 16.00

34.69%

20+

CHF 14.30

41.63%

40+

CHF 11.90

51.43%

60+

CHF 11.70

52.24%

90+

CHF 11.50

53.06%

135+

CHF 11.30

53.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
Stahl
Bandbreite
26 mm
Klemmbereich
von 212 bis 237.9 mm
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt