Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 146-162

  • ERIKS:11903346
  • Hersteller:11903346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.80

-

10+

CHF 14.10

35.32%

20+

CHF 12.70

41.74%

40+

CHF 10.60

51.38%

60+

CHF 10.30

52.75%

90+

CHF 10.10

53.67%

135+

CHF 9.90

54.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
Stahl
Bandbreite
26 mm
Klemmbereich
von 146 bis 162.9 mm
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt