Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 112-128

  • ERIKS:11903344
  • Hersteller:11903344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

10+

CHF 11.60

37.63%

20+

CHF 10.70

42.47%

40+

CHF 8.65

53.49%

60+

CHF 8.50

54.30%

90+

CHF 8.35

55.11%

135+

CHF 8.20

55.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
Stahl
Bandbreite
24 mm
Klemmbereich
von 112 bis 128.9 mm
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt