CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.80 | - |
10+ | CHF 13.10 | 37.02% |
20+ | CHF 12.00 | 42.31% |
40+ | CHF 9.75 | 53.12% |
60+ | CHF 9.55 | 54.09% |
90+ | CHF 9.30 | 55.29% |
135+ | CHF 9.10 | 56.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | AISI304 |
Bandbreite | 20 mm |
Klemmbereich | von 40 bis 46.9 mm |