CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.00 | - |
10+ | CHF 34.40 | 35.09% |
20+ | CHF 30.90 | 41.70% |
40+ | CHF 25.60 | 51.70% |
60+ | CHF 25.10 | 52.64% |
90+ | CHF 24.60 | 53.58% |
135+ | CHF 24.10 | 54.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | AISI304 |
Bandbreite | 26 mm |
Klemmbereich | von 163 bis 187.9 mm |