GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Edelstahl 304/W4 146-162

  • ERIKS:11903360
  • Hersteller:11903360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.24inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.10

-

10+

CHF 33.20

35.03%

20+

CHF 29.80

41.68%

40+

CHF 24.70

51.66%

60+

CHF 24.30

52.45%

90+

CHF 23.80

53.42%

135+

CHF 23.30

54.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
AISI304
Bandbreite
26 mm
Klemmbereich
von 146 bis 162.9 mm