CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.40 | - |
10+ | CHF 31.50 | 34.92% |
20+ | CHF 28.30 | 41.53% |
40+ | CHF 23.40 | 51.65% |
60+ | CHF 23.00 | 52.48% |
90+ | CHF 22.50 | 53.51% |
135+ | CHF 22.00 | 54.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | AISI304 |
Bandbreite | 26 mm |
Klemmbereich | von 129 bis 145.9 mm |