Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Edelstahl 304/W4 112-128

  • ERIKS:11903358
  • Hersteller:11903358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.80

-

10+

CHF 26.20

37.32%

20+

CHF 24.00

42.58%

40+

CHF 19.50

53.35%

60+

CHF 19.10

54.31%

90+

CHF 18.80

55.02%

135+

CHF 18.40

55.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
AISI304
Bandbreite
24 mm
Klemmbereich
von 112 bis 128.9 mm