CHF 41.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.20 | - |
10+ | CHF 25.80 | 37.38% |
20+ | CHF 23.70 | 42.48% |
40+ | CHF 19.30 | 53.16% |
60+ | CHF 18.90 | 54.13% |
90+ | CHF 18.60 | 54.85% |
135+ | CHF 18.20 | 55.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Schlauchschelle mit 2 Bolzen |
Material | AISI304 |
Bandbreite | 24 mm |
Klemmbereich | von 101 bis 111.9 mm |