CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.60 | - |
10+ | CHF 5.85 | 39.06% |
20+ | CHF 5.50 | 42.71% |
40+ | CHF 4.65 | 51.56% |
60+ | CHF 4.55 | 52.60% |
90+ | CHF 4.45 | 53.65% |
135+ | CHF 4.35 | 54.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Fixxed Power |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 44 bis 47 mm |
Bandbreite | 22 mm |