CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
10+ | CHF 4.55 | 40.91% |
20+ | CHF 4.00 | 48.05% |
40+ | CHF 3.40 | 55.84% |
60+ | CHF 3.35 | 56.49% |
90+ | CHF 3.30 | 57.14% |
135+ | CHF 3.25 | 57.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Fixxed Power |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 26 bis 28 mm |
Bandbreite | 18 mm |