Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 44-47

  • ERIKS:11903311
  • Hersteller:11903311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.30

-

10+

CHF 16.00

39.16%

20+

CHF 15.20

42.21%

40+

CHF 12.80

51.33%

60+

CHF 12.50

52.47%

90+

CHF 12.30

53.23%

135+

CHF 12.00

54.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
AISI304
Klemmbereich
von 44 bis 47 mm
Bandbreite
22 mm