Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 188-200

  • ERIKS:11903331
  • Hersteller:11903331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.90

-

10+

CHF 24.30

35.88%

20+

CHF 21.70

42.74%

40+

CHF 18.20

51.98%

60+

CHF 17.90

52.77%

90+

CHF 17.50

53.83%

135+

CHF 17.20

54.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
AISI304
Klemmbereich
von 188 bis 200 mm
Bandbreite
26 mm