CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.20 | - |
10+ | CHF 23.20 | 35.91% |
20+ | CHF 20.80 | 42.54% |
40+ | CHF 17.40 | 51.93% |
60+ | CHF 17.10 | 52.76% |
90+ | CHF 16.70 | 53.87% |
135+ | CHF 16.40 | 54.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Fixxed Power |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 162 bis 174 mm |
Bandbreite | 26 mm |