Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 104-112

  • ERIKS:11903323
  • Hersteller:11903323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.10

-

10+

CHF 20.70

35.51%

20+

CHF 16.50

48.60%

40+

CHF 15.10

52.96%

60+

CHF 14.70

54.21%

90+

CHF 14.50

54.83%

135+

CHF 14.20

55.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
AISI304
Klemmbereich
von 104 bis 112 mm
Bandbreite
24 mm