Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauch Ultrapress R=40m 51x10 GOODALL Pressluftschlauch SBR/EPDM 25bar

  • ERIKS:14447687
Image 1
Anwendung
• Luftschlauch für schwere Anwendungen in der Schwerindustrie, Industrie, Bauwesen und Bergbau
• Geeignet für Luft mit Ölspuren und Wasser

Temperaturbereich
• -30°C bis +85°C

Berstdruck
• 3.6:1

Seele
• Schwarzer glatter NBR/SBR-Gummi
• Geeingnet für Druckluft mit Ölnebel

Einlagen
• Hochfeste Textilkord-Einlagen

Deckblatt
• Gelber SBR/EPDM-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt mit Tuchabdruck

Markierung
• GOODALL ULTRAPRESS - AIR 25BAR

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
ULTRAPRESS