GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø75x6.5mm/40m

  • ERIKS:14216280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 130.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 121.00

-

20+

CHF 103.50

14.46%

40+

CHF 87.70

27.52%

80+

CHF 67.00

44.63%

120+

CHF 61.90

48.84%

240+

CHF 60.10

50.33%

480+

CHF 58.30

51.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
89 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
60 %
Min. Biegeradius
290 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.27 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F