GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø65x6.5mm/40m

  • ERIKS:14216278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 110.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

31.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.00

-

20+

CHF 82.60

19.02%

40+

CHF 77.30

24.22%

80+

CHF 55.90

45.20%

120+

CHF 53.30

47.75%

240+

CHF 51.60

49.41%

480+

CHF 50.10

50.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
78 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.96 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F