Eriks
GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø60x6.5mm/40m

  • ERIKS:14216277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 94.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.70

-

20+

CHF 75.10

14.37%

40+

CHF 63.70

27.37%

80+

CHF 48.80

44.36%

120+

CHF 45.00

48.69%

240+

CHF 43.70

50.17%

480+

CHF 42.40

51.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
73 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
230 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.83 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F